MEKA - T-kappale - VF XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn liitosleveys - 150 mm
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Sisäsäde - 0 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377143770
Sähkönumero
1433058
Toimittajan tuotenumero
VF XPG
Tukkuerä
1000
Tikashyllyn liitosleveys:
150 mm
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Sisäsäde:
0 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Väri:
sinkki
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


