MEKA - Telekouru - SR-150 L=2000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 150 mm

  • Kanavan korkeus - 25 mm

  • Putken halkaisija - 150 mm

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023058

Sähkönumero

1449703

Toimittajan tuotenumero

SR-150 L=2000 PG

Tukkuerä

1

Kanavan leveys:

150 mm

Kanavan korkeus:

25 mm

Putken halkaisija:

150 mm

Pituus:

2000 mm

Telekouru tikas- levy- ja lankahyllyihin, terästä, sinkitty

Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan