MEKA - Telekouru - SR-50 L=2000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 50 mm
Kanavan korkeus - 25 mm
Putken halkaisija - 50 mm
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377023034
Sähkönumero
1449701
Toimittajan tuotenumero
SR-50 L=2000 PG
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
50 mm
Kanavan korkeus:
25 mm
Putken halkaisija:
50 mm
Pituus:
2000 mm
Palonkestävä E90 Telekouru, terästä, sinkitty
Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.
Telekourulla SR erotetaan heikko- ja vahvavirtakaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyillä.


