MEKA - Tikashylly - HST KSF80-400 L=6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 153 mm
Leveys - 400 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377004736
Sähkönumero
1430024
Toimittajan tuotenumero
HST KSF80-400 L=6000
Tukkuerä
24
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
153 mm
Leveys:
400 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
peitattu ja passivoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
14060 mm²
Paino:
4.35 kg/m
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1540 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
1344 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
981 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
687 Nm
Pitkien kannakevälien tikashylly. Putkiprofiili lisävahvistuksella pitkien kannakevälien kohteisiin.






