MEKA - Tikashylly - HST KSF80-600 L=6000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 153 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377004750

Sähkönumero

1430026

Toimittajan tuotenumero

HST KSF80-600 L=6000

Tukkuerä

24

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

153 mm

Leveys:

600 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

21660 mm²

Paino:

4.74 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1540 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

1344 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

981 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:

687 Nm

Tikashylly, leveys 600mm, korkeus 153 mm, pituus 6000 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX

Pitkien kannakevälien tikashylly. Putkiprofiili lisävahvistuksella pitkien kannakevälien kohteisiin.