MEKA - Tikashylly - KS100-500 L=6000 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377120573

Sähkönumero

1478182

Toimittajan tuotenumero

KS100-500 L=6000 HDG

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

100 mm

Leveys:

500 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

35784 mm²

Paino:

5.09 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

0.5...6 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

3335 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1785 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

1148 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

716 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:

402 Nm

Tikashylly, leveys 500 mm, korkeus 100 mm, pituus 6000 mm, terästä,kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Pitkän jännevälin korkeareunainen tikashylly rei'itetyllä sivuprofiililla. Korkeammassa kaapelitilassa myös paksummat kaapelit jäävät suojaan katseilta ja sivusuuntaisilta kolhuilta. Soveltuvia asennuskohteita ovat teollisuus- ja energialaitokset sekä suuret hallit ja varastot.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan