Varastointi päättyy

MEKA - Tikashylly - KS20-200 L=6000 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018122

Sähkönumero

1433102

Toimittajan tuotenumero

KS20-200 L=6000 HDG

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

5950 mm²

Paino:

2.12 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

0.5...5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1305 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

956 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

755 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

412 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

211 Nm

Tikashylly, leveys 200 mm, korkeus 60 mm, pituus 6000 mm, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Monikäyttöinen tikashylly. Avoin C-profiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 K ja KS60 järjestelmien kanssa.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan