MEKA - Tikashylly - KS20-500 L=4000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 4000 mm
Pakkaus ja ehdot
4 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377021542
Sähkönumero
1449515
Toimittajan tuotenumero
KS20-500 L=4000 PG
Tukkuerä
40
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
4000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
16450 mm²
Paino:
2.3 kg/m
Työpituus:
4000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
0.5...5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1305 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
956 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
755 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
412 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
211 Nm
Monikäyttöinen tikashylly. Avoin C-profiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 K ja KS60 järjestelmien kanssa.


