Etusivu

MEKA - Tikashylly - KS60-300 L=6000 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377138356

Sähkönumero

1433088

Toimittajan tuotenumero

KS60-300 L=6000 XPG

Tukkuerä

60

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

9450 mm²

Paino:

2.51 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

0.5...6 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1668 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1118 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

638 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

373 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:

255 Nm

Tikashylly, leveys 300 mm, korkeus 60 mm, pituus 6000 mm, terästä, XPGsinkitty, korroosioluokka C1-C4

Keskiraskaiden kuormien tikashylly. Avonainen sivuprofiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 K- ja KS20-järjestelmien kanssa. Soveltuu esimerkiksi toimistojen ja sairaaloiden kerrosnousuihin sekä teollisuuden keskiraskaille kuormille.