MEKA - Tikashylly - KS80-300 L=3000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020750
Sähkönumero
1449408
Toimittajan tuotenumero
KS80-300 L=3000 HDG
Tukkuerä
30
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
10260 mm²
Paino:
2.91 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
0.5...6 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1952 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
1413 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1069 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
549 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
314 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
206 Nm
Teollisuuden tikashylly. Putkiprofiili kestää teollisuuden suuret kuormat ja täyttää poikittaisjäykkyyden vaatimukset.


