MEKA - Valaisinkiinnike - LFB-1 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaalin laatu - muu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018412

Sähkönumero

1433491

Toimittajan tuotenumero

LFB-1 HDG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Valaisinpylväs kiinnike, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Valaisinkiinnikkeellä LFB-1 kiinnitetään valaisimia palkkeihin ja pilareihin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan