MEKA - Valaisinkiinnike - LFB-3 HST

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018436

Sähkönumero

1433493

Toimittajan tuotenumero

LFB-3 HST

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Valaisinkiinnike putkelle, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX

Valaisinkiinnikkeellä LFB-3 kiinnitetään valaisimia palkkeihin ja pilareihin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan