MEKA - Valaisinkiinnike - MEK AH-70 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011765

Sähkönumero

1431758

Toimittajan tuotenumero

MEK AH-70 PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Valaisinripustin MEK valaisinkiskoon



Valaisinkiinnikkeellä MEK AH asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan