MEKA - Valaisinkiinnike - MEK VM PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020484
Sähkönumero
1449355
Toimittajan tuotenumero
MEK VM PG
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnikkeellä MEK VM asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
Valaisinkiinnikkeellä MEK VM asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


