MEKA - Valaisinkiinnike valkoinen - MEK AH-70 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011789

Sähkönumero

1431764

Toimittajan tuotenumero

MEK AH-70 M

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9010

Valaisinripustin valkoinen MEK valaisinkiskoon



Valaisinkiinnikkeellä MEK AH asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan