MEKA - Valaisinkisko - ALUMEK 50 L=6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Leveys - 50 mm
Korkeus - 47 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin paksuus - 1.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000929
Sähkönumero
1429171
Toimittajan tuotenumero
ALUMEK 50 L=6000
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Leveys:
50 mm
Korkeus:
47 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin paksuus:
1.3 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Paino:
0.6 kg/m
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
2060 mm²
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Kansikappaleella:
ei
Kevyt, alumiininen valaisinkisko esim. valaisimien asentamiseen. AluMEK valaisinkisko sopii monipuolisesti kohteisiin, joissa asennustuloksen tulee olla siistiä ja viimeisteltyä. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset sekä koulut.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


