MEKA - Valaisinkisko - MEK 70 K L=3000 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 134 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377108939
Sähkönumero
1449293
Toimittajan tuotenumero
MEK 70 K L=3000 XPG
Tukkuerä
84
Leveys:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2880 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kantava valaisinkisko C1-C4 korroosioluokkiin. MEK 70 K valaisinkisko sopii monipuolisesti valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 ja MEK 70 S järjestelmien kanssa.


