Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

MEKA - Valaisinkisko - MEK 70 L=3000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

71 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Pituus:

3000 mm

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 134 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377020132

Sähkönumero

1449306

Toimittajan tuotenumero

MEK 70 L=3000 PG

Tukkuerä

90

Leveys:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2880 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Työpituus:

3000 mm

Paino:

1.56 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Kantava valaisinkisko. MEK 70 valaisinkisko sopii monipuolisesti vaativiin valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 K ja MEK 70 S järjestelmien kanssa.

MEKA

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan