MEKA - Valaisinkisko, sinkitty - MEK 70 S L=3000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 641 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438377105525
Sähkönumero
1449304
Toimittajan tuotenumero
MEK 70 S L=3000 PG
Tukkuerä
84
Leveys:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.5 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2880 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Työpituus:
3000 mm
Paino:
0.777 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kevyt valaisinkisko. MEK 70 S on kevyt ja helppo asentaa, ja sopii monipuolisesti valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 ja MEK 70 K järjestelmien kanssa.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


