MEKA - Valaisinkisko valkoinen - MEK 110 K L=6000 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Korkeus - 51 mm
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 054 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438377138486
Sähkönumero
1449370
Toimittajan tuotenumero
MEK 110 K L=6000 M
Tukkuerä
126
Leveys:
110 mm
Korkeus:
51 mm
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.48 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Leveä ja kantava valaisinkisko. MEK 110 K valaisinkisko sopii monipuolisesti vaativiin valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


