MEKA - Valaisinkisko valkoinen - MEK 70 S L=6000 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

71 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Pituus:

6000 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Materiaalin paksuus:

0.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 479 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377105556

Sähkönumero

1449310

Toimittajan tuotenumero

MEK 70 S L=6000 M

Tukkuerä

1

Leveys:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

0.5 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2880 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Työpituus:

6000 mm

Paino:

0.778 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko, terästä, valkoinen, korroosioluokka C1-C2

Kevyt valaisinkisko. MEK 70 S on kevyt ja helppo asentaa, ja sopii monipuolisesti valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 ja MEK 70 K järjestelmien kanssa.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan