MEKA - Valaisinmutteri lukittava - MEK VM-L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020477
Sähkönumero
1449354
Toimittajan tuotenumero
MEK VM-L PG
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnikkeellä MEK VM-L asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
Valaisinkiinnikkeellä MEK VM-L asennetaan valaisimet ja muut laitteet valaisinkiskoihin AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


