Etusivu

MEKA - Valaisinripustuskisko sinkitty - MEK70 K L=6m XPG ainev.0.75mm

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21810 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377108960

Sähkönumero

1449296

Toimittajan tuotenumero

MEK 70 K L=6000 XPG

Tukkuerä

1

Leveys:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2880 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Paino:

1.147 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C4

Kantava valaisinkisko ilmastorasitusluokkiin C1-C4. MEK 70 K XPG valaisinkisko sopii monipuolisesti valaisinasennuksiin vaativissa ympäristöolosuhteissa, esimerkiksi teollisuudessa, tunneleissa ja rannikkoalueilla. MEK valaisinkiskot ja niiden osat ja tarvikkeet ovat keskenään yhteensopivia.