MEKA - Väliseinä - AP-40 L=2750 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 25 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 2750 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377109882
Sähkönumero
1433442
Toimittajan tuotenumero
AP-40 L=2750 XPG
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
2750 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
0


