MEKA - Väliseinä - INSTAL VS L=1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 65 mm
Pituus - 1000 mm
Kiinnitystapa - asettamalla
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004262
Sähkönumero
1429777
Toimittajan tuotenumero
INSTAL VS L=1000
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
65 mm
Pituus:
1000 mm
Kiinnitystapa:
asettamalla
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Johtohylly Alumiininen johtohylly Instal® -johtokanaviin.


