MEKA - Väliseinä - INSTAL VS2 L=1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 65 mm
Pituus - 1000 mm
Kiinnitystapa - asettamalla
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004279
Sähkönumero
1429778
Toimittajan tuotenumero
INSTAL VS2 L=1000
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
65 mm
Pituus:
1000 mm
Kiinnitystapa:
asettamalla
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Johtohylly 2os.


