MEKA - Väliseinä - PEX AP L=2750

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 25 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 2750 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377008192
Sähkönumero
1431001
Toimittajan tuotenumero
PEX AP L=2750
Tukkuerä
10
Jakokorkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
2750 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Väliseinällä AP erotetaan kaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyissä.



