MEKA - X-kappale - KSX-400 R=300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 60 mm
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Sisäsäde - 300 mm
Tikashyllyn liitosleveys - 400 mm
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022044
Sähkönumero
1449579
Toimittajan tuotenumero
KSX-400 R=300 HDG
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
60 mm
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Sisäsäde:
300 mm
Tikashyllyn liitosleveys:
400 mm
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
X-kappaleella KSX tehdään X-risteys tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. X-kappaleen säde on R=300 mm.


