MEKA - X-kappale valkea - RX-600M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 600 mm

  • Sisäsäde - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010386

Sähkönumero

1431406

Toimittajan tuotenumero

RX-40-600 M

Tukkuerä

2

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

600 mm

Sisäsäde:

20 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

teräs

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Ruuvittomaan liittämiseen:

ei

X-kappale levyhyllyyn, terästä, valkoinen X-kappaleella RX tehdään X-risteykset levyhyllyille KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan