MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP BiDi 1Gbps SM 20km LC

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP BiDi 1Gbps SM 20km LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811343070

Sähkönumero

7411631

Toimittajan tuotenumero

5188642

Tukkuerä

1

SFP BiDi 1Gbps SM 20km LC Tx1550/Rx1310nm DDMI IND -40 +85°C



Melbyen laaja moduuulivalikoima täyttää kaikki nykyiset MSA:t. Kaikki moduulit ovat 100-prosenttisesti yhteensopivia sellaisten valmistajien kanssa kuin CiSCO, Nortel, Extreme, Alcatel, 3Com, PacketFront, Juniper, Foundry, Allied Telesis ja ZyXEL. Modulin avulla SFP-paikalla varustettuun ethernet-kytkimeen saadaan liitettyä valokuitukaapeli esim. rakennusten tai kerrosten välillä. Tekniset tiedot: SFP 1Gbps -BiDi Singlemode • SFP • Rajapinta: Singlefiber (Bidi) • LC-liitin • Koodaus: - • Teollinen • Käyttölämpötila: -40...+85C