MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP Dual 100Mbps SM 20km LC

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP Dual 100Mbps SM 20km LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811342998

Sähkönumero

7411623

Toimittajan tuotenumero

5188634

Tukkuerä

1

SFP Dual 100Mbps SM 20km LC 1310 DDMI IND -40 +85°C



Melbyen laaja moduuulivalikoima täyttää kaikki nykyiset MSA:t. Kaikki moduulit ovat 100-prosenttisesti yhteensopivia sellaisten valmistajien kanssa kuin CiSCO, Nortel, Extreme, Alcatel, 3Com, PacketFront, Juniper, Foundry, Allied Telesis ja ZyXEL. Modulin avulla SFP-paikalla varustettuun ethernet-kytkimeen saadaan liitettyä valokuitukaapeli esim. rakennusten tai kerrosten välillä. Tekniset tiedot: SFP 100 Mbps - Dual Singlemode • SFP • Singlemode (Dual) • Max etäisyys: 20 km • Aallonpituus: 1310nm • LC-liitin • Teollinen • Käyttölämpötila: -40...+85C