Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP Dual 1Gbps MM 550m LC

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Ethernet kytkintarvike - SFP Dual 1Gbps MM 550m LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811343018

Sähkönumero

7411625

Toimittajan tuotenumero

5188636

Tukkuerä

1

SFP Dual 1Gbps MM 550m LC 850 DDMI IND -40 +85°C



Melbyen laaja moduuulivalikoima täyttää kaikki nykyiset MSA:t. Kaikki moduulit ovat 100-prosenttisesti yhteensopivia sellaisten valmistajien kanssa kuin CiSCO, Nortel, Extreme, Alcatel, 3Com, PacketFront, Juniper, Foundry, Allied Telesis ja ZyXEL. Modulin avulla SFP-paikalla varustettuun ethernet-kytkimeen saadaan liitettyä valokuitukaapeli esim. rakennusten tai kerrosten välillä. Tekniset tiedot: SFP 1Gps -Dual Singlemode • Multimode (Dual) • Max etäisyys: 550 m • Aallonpituus: • LC-liitin • Teollinen • Käyttölämpötila: -40...+85C