MELBYE - Johdinside - 2,5x100 UV-kest.100 kpl musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mmKiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osaTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386244
Sähkönumero
1302304
Toimittajan tuotenumero
1518583
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
UV-kestävä johdinside 100kpl 2,5x100, musta UV-kestävä johdinside 100kpl 2,5x100