MELBYE - Johdinside - 2,5x100 UV-kest.100 kpl musta

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Johdinside - 2,5x100 UV-kest.100 kpl musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332811386244

Sähkönumero

1302304

Toimittajan tuotenumero

1518583

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UV-kestävä johdinside 100kpl 2,5x100, musta UV-kestävä johdinside 100kpl 2,5x100