MELBYE - Johdinside - 2,5x100 UV-kest.ES 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mmKiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osaTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386305
Sähkönumero
1302310
Toimittajan tuotenumero
1518589
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osa
UV-kestävä johdinside 2,5x100 ES 100 kpl
UV-kestävä johdinside teräskielellä 2,5x100, 100 kpl
UV-kestävä johdinside teräskielellä 2,5x100, 100 kpl


