MELBYE - Johdinside - 4,6X350 ruost.t. 316 100 kpl

Melbye Skandinavia Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Johdinside - 4,6X350 ruost.t. 316 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 350 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811386374

Sähkönumero

1302317

Toimittajan tuotenumero

1518596

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

350 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 4,6x350 100 kpl Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 pallosuljuksella, 4,6x350 100 kpl