MELBYE - Johdinside - 4,6X550 ruost.t. 316 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 550 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386381
Sähkönumero
1302318
Toimittajan tuotenumero
1518597
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
550 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 4,6x550 100 kpl Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 pallosuljuksella, 4,6x550 100 kpl