MELBYE - Johdinside - 4,6X700 ruost.t. 316 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 700 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386398
Sähkönumero
1302319
Toimittajan tuotenumero
1518598
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
700 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 4,6x700 100 kpl Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 pallosuljuksella, 4,6x700 100 kpl