MELBYE - Johdinside - 4,6X700 ruost.t. 316 100 kpl

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Johdinside - 4,6X700 ruost.t. 316 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 700 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332811386398

Sähkönumero

1302319

Toimittajan tuotenumero

1518598

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

700 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 4,6x700 100 kpl

Johdinside ruostumatonta terästä SS.316 pallosuljuksella, 4,6x700 100 kpl