MELBYE - Johdinside - 4,8x200 UV-kest.ES 100 kpl

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Johdinside - 4,8x200 UV-kest.ES 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm

Kiristysmekanismi:

teräksinen lukko-osa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.8 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332811386329

Sähkönumero

1302312

Toimittajan tuotenumero

1518591

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

teräksinen lukko-osa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UV-kestävä johdinside 4,8x200 ES 100 kpl UV-kestävä johdinside teräskielellä SS-304, 4,8x200, 100 kpl