MELBYE - Johdinside - 4,8x350 UV-kest. 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
350 mmKiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräksinen lukko-osa
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 350 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386275
Sähkönumero
1302307
Toimittajan tuotenumero
1518586
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
350 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
UV-kestävä johdinside 4,8x350 100 kpl
UV-kestävä johdinside 4,8x350 100 kpl
UV-kestävä johdinside 4,8x350 100 kpl