MELBYE - Johdinside - 4,8x450 UV-kest.ES 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
450 mmKiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osaTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 450 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - teräksinen lukko-osa
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7332811386343
Sähkönumero
1302314
Toimittajan tuotenumero
1518593
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
450 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
teräksinen lukko-osa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UV-kestävä johdinside 4,8x450 ES 100 kpl UV-kestävä johdinside teräskielellä SS-304, 4,8x450, 100 kpl


