MELBYE - Johdinside - 4,8x700 UV-kest. 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
700 mmKiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osaTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 700 mm
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386299
Sähkönumero
1302309
Toimittajan tuotenumero
1518588
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
700 mm
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
UV-kestävä johdinside 4,8x700 100 kpl UV-kestävä johdinside 4,8x700 100 kpl