MELBYE - Johdinside - 4,8x700 UV-kest. 100 kpl

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Johdinside - 4,8x700 UV-kest. 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.8 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 700 mm

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811386299

Sähkönumero

1302309

Toimittajan tuotenumero

1518588

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

700 mm

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

UV-kestävä johdinside 4,8x700 100 kpl UV-kestävä johdinside 4,8x700 100 kpl