Etusivu

MELBYE - Kaapelikaivo - FF-säätökisko 915mm K=30mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF-säätökisko 915mm K=30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811184970

Sähkönumero

5229258

Toimittajan tuotenumero

0666358

Tukkuerä

1

FF-säätökisko 915mm, korkeus=30mm

Säätökisko FF-kaivoa varten, 30 mm korkea. Käytetään yhdessä 4 kulmakappaleen kanssa. Kiskojen avulla säätökorkeus on 30 mm, ja tämän korkeuden saavuttamiseksi säätöpalojen oikeat pituudet on yhdistettävä 4 kulmakappaleeseen. Tämä prosessi mahdollistaa kaivon säätämisen haluttuun korkeuteen tai tasoon asennusympäristöissä, joissa tarkkuus on tärkeää. Oikean pituisten säätöpalojen ja kulmapalojen yhdistäminen takaa FF-kaivon tasaisen ja vakaan asennuksen.