MELBYE - Kaapelikaivo - FF122122 Kompos.kansi A15,luk.

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF122122 Kompos.kansi A15,luk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Lukittavissa - kyllä

  • Liitännän muoto - neliö

  • Kantavuus standardin EN-1433 mukaan - A-15

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811135781

Sähkönumero

5229098

Toimittajan tuotenumero

0666225

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Lukittavissa:

kyllä

Liitännän muoto:

neliö

Kantavuus standardin EN-1433 mukaan:

A-15

Komposiittikansi A15 kaapelikaivoon FF122122, 4-osainen, kelluva kehys65mm, Lukitus ruuvilla.

Tämä A15-kansi FF122122-kaivolle on suunniteltu 4-osaisella kannella, jonka luukut on valmistettu GRP-komposiittimateriaalista eli lasikuituvahvisteisesta komposiitista. Se lukittuu uraruuvilla, ja lisävarmuuden saamiseksi on mahdollista päivittää turvaruuviin. Kansikokonaisuuteen kuuluu myös integroitu 65 mm:n kelluva kehys.

Tämä kansi on suunniteltu erityisesti alueille, joita käyttävät pääasiassa jalankulkijat ja pyöräilijät. Rakenteensa ja materiaalivalintansa ansiosta se on sekä kestävä että turvallinen, joten se soveltuu FF122122-kaapelikaivon suojaamiseen ympäristöissä, joissa jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat.