MELBYE - Kaapelikaivo - FF12260 Kaivon halk. 150 mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF12260 Kaivon halk. 150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811328015

Sähkönumero

5229115

Toimittajan tuotenumero

0666418

Tukkuerä

1

FF12260 Kaivon osa 150mm im=1220x610mm ym=1328x740mm



Melbye FF (Footway Fortress) -kaivot ovat modulaarisia kaivoja, jotka on valmistettu 70-prosenttisesti kierrätetystä HDPE-materiaalista. Kaivoja on saatavana eri kokoja, ja ne koostuvat rakennettavista osista, joiden pinoamiskorkeus on 150 mm. Napsauttamalla osia yhteen voidaan luoda halutun syvyinen kaivo, jonka suurin syvyys on 2100 mm. FF12260-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 D400 -standardin mukaisesti. Näin ollen kaivo soveltuu asennettavaksi A15-, B125-, C250- ja D400-ympäristöihin.