Etusivu

MELBYE - Kaapelikaivo - FF12267 Kaivon osa 150 mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF12267 Kaivon osa 150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811135736

Sähkönumero

5229130

Toimittajan tuotenumero

0666284

Tukkuerä

1

Kaivon osa FF12267 HDPE musta sisäm=1220x675mm ulkom=1350x805mm K=150mm

Melbye FF (Footway Fortress) -kaivot ovat modulaarisia kaivoja, jotka on valmistettu 70-prosenttisesti kierrätetystä HDPE-materiaalista. Kaivoja on saatavana eri kokoja, ja ne koostuvat rakennettavista osista, joiden pinoamiskorkeus on 150 mm. Napsauttamalla osia yhteen voidaan luoda halutun syvyinen kaivo, jonka suurin syvyys on 2100 mm. Modulaarinen rakenne tekee FF-kaivosta joustavan ratkaisun, joka voidaan mukauttaa erityisiin asennusvaatimuksiin ja maasto-olosuhteisiin. FF-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 D400 -standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että se soveltuu asennettavaksi erilaisiin ympäristöihin, kuten A15, B125, C250 ja D400, ja kattaa laajan valikoiman sovelluksia jalkakäytävistä alueisiin, joilla on kevyttä ajoneuvoliikennettä.