MELBYE - Kaapelikaivo - FF4545 Kaivon osa C250 150mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF4545 Kaivon osa C250 150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811088681

Sähkönumero

5229154

Toimittajan tuotenumero

0666265

Tukkuerä

1

Kaivon osa FF4545 HDPE, sisäm=445x445x150mm



Melbye FF kaivo (Footway Fortress) on 70-prosenttisesti kierrätetystä HDPE-materiaalista valmistettujen rakennettavien osien valikoima. FF-kaivoja on saatavana useita eri kokoja. Näiden moduulien pinoamiskorkeus on 150 mm, ja ne voidaan helposti napsauttaa toisiinsa luodakseen haluttuun syvyyteen (enimmäissyvyys 2100 mm). Tämä tekee tästä erittäin joustavan ratkaisun. FF4545-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 C250 -standardin mukaisesti. Näin ollen kaivo soveltuu asennettavaksi A15-, B125- ja C250-ympäristöihin.