MELBYE - Kaapelikaivo - FF9045 Kaivon osa D400 150mm

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi
MELBYE - Kaapelikaivo - FF9045 Kaivon osa D400 150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811088759

Sähkönumero

5229196

Toimittajan tuotenumero

0666266

Tukkuerä

1

Kaivon osa FF9045 HDPE musta, sisäm=915x445mm, ulkom=1020x550mm, K=150mm



FF -kaivo (Footway Fortress) on sarja rakennettavia moduuleja, joita on useita eri kokoja. Näiden moduulien pinoamiskorkeus on 150 mm, ja ne on helppo napsauttaa yhteen tehdäksesi halutun syvyisen kaivon (enimmäissyvyys 2100 mm). Tämä tekee tästä erittäin joustavan ratkaisun. FF9045-kaivo on testattu kestämään pystysuoria kuormia EN124 D400 -standardin mukaisesti. Näin ollen kaivo soveltuu asennettavaksi A15-, B125-, C250- ja D400-ympäristöihin.